Industriële rookgassonde 1200°C

Artikelnummer: 0600 7610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0600 7610
EAN/GTIN 4029547018169
Nummer fabrikant 0600 7610

Omschrijving

Omschrijving:

De industriële sondeset 1 200 °C kan gebruikt worden in combinatie met de rookgasanalysatoren testo 340 en testo 350. Hij is geschikt voor extractieve monsterneming. De set is geschikt voor de extractieve bemonstering van rookgassen die worden geanalyseerd bij hoge rookgastemperaturen tot 1 200 °C en voor toepassingen met grote rookgaspijpdiameters
  • De onverwarmde bemonsteringsbuis kan worden verlengd tot 3 m met behulp van optionele verlengbuizen. Het thermokoppel (2,2 m) kan als accessoire worden toegevoegd om gelijktijdig temperatuurmetingen uit te voeren met een 2 m lange sonde. Een optioneel voorzetfilter maakt het mogelijk om rookgas met een hoge stofbelasting te meten
  • Toepassingen
  • U kunt de industriële sondeset 1 200 °C - in combinatie met het juiste meetinstrument - gebruiken voor de volgende toepassingen:
  • Meten van de ovenatmosfeer
  • Emissiemeting voor efficiëntiebewaking / inbedrijfstelling van industriële installaties
  • Emissiemeting voor het vooraf controleren van grenswaarden
  • Emissiemeting voor het controleren van rookgasreinigingssystemen
  • Emissiemeting voor het bewaken van voorgeschreven grenswaarden

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen