Plug-in humidity / temperature probe

Artikelnummer: 0572 2154
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 2154
EAN/GTIN 4029547017483
Nummer fabrikant 0572 2154
L-nummer L40540 343

Omschrijving

Omschrijving:

De plug-in vochtigheids-/temperatuursonde is geschikt voor het meten van temperatuur en relatieve vochtigheid in magazijnen, koelruimtes en werkruimten of in airconditioning-/ventilatiekanalen
  • De vochtigheids-/temperatuursonde wordt direct ingeplugd en is daardoor compact aangesloten op het instrument/de datalogger
  • De toepassingen in een oogopslag
  • Gebruik de zeer nauwkeurige vochtigheids- en temperatuursonde (met een geschikt meetinstrument) voor de volgende toepassingen:
  • Het meten van de relatieve vochtigheid en temperatuur in opslag-, koel- en werkruimtes of in airconditioning/ventilatiekanalen
  • Het beoordelen van thermisch comfort
  • Het controleren van de juiste omgevingscondities in productiefaciliteiten om te voldoen aan kwaliteitsnormen
  • Altijd betrouwbare meetresultaten
  • Dankzij de goede luchtstroming heeft de vochtigheidssensor voor het meten van relatieve vochtigheid een aanzienlijk snellere reactietijd in vergelijking met een vochtigheidssensor die in een behuizing is geïnstalleerd. Dankzij de stabiliteit op lange termijn kun je zelfs na jarenlang gebruik nog rekenen op betrouwbare en correcte meetresultaten
  • Intelligent kalibratieconcept
  • De vocht-/temperatuursonde biedt de hoogste digitale meetzekerheid. De digitale sonde maakt het mogelijk om metingen direct in de sonde te verwerken. Deze technologie elimineert de meetonzekerheid van het instrument. De sonde kan zelfstandig (zonder datalogger) opgestuurd worden voor kalibratie.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen