testo Saveris 2 - set voor temperatuurmonitoring in koelkasten

Artikelnummer: 0572 2103
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0572 2103
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547016455
Kopiëren
Nummer fabrikant 0572 2103
Kopiëren
L-nummer L40540 461
Kopiëren
Fabrikant Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

In apotheken, ziekenhuizen, laboratoria, artsenpraktijken en supermarkten worden temperatuurgevoelige goederen, die vaak een hoge waarde hebben, opgeslagen in koelkasten.
  • Als de goederen onbruikbaar worden door een defect aan de koelkast, kan dit leiden tot grote schade en aanzienlijke kosten
  • Het draadloze dataloggersysteem testo Saveris 2 biedt u de perfecte oplossing voor temperatuurbewaking in de koelkast
  • Automatische temperatuurbewaking in de koelkast: veilig en eenvoudig Met het testo Saveris 2 draadloze dataloggersysteem verloopt de temperatuurbewaking automatisch: u hoeft geen min/max-waarden te noteren, dataloggers uit te lezen of de meetgegevens gesorteerd op te slaan
  • Alle meetgegevens worden draadloos overgedragen naar de Testo Cloud en daar automatisch gearchiveerd
  • U hebt er op elk moment toegang toe met uw pc, smartphone of tablet om de waarden te controleren of om bewijs te presenteren aan inspecteurs
  • Setvoordeel: perfecte apparatuur voor gebruik in de koelkast Met deze testo Saveris 2 set heb je het voordeel dat de set op de juiste manier is samengesteld voor gebruik in de koelkast
  • Naast de draadloze datalogger (en toegang tot de Testo Cloud) ontvang je ook twee temperatuursensoren met een speciale platte kabel die perfect door de afdichting van de koelkast kan worden geschoven
  • (Zo blijft de sensor in de koelkast en de draadloze datalogger erbuiten)
  • Daarnaast bevat de set twee flesjes om te vullen met glycol, die dienen als temperatuurbuffer
  • Zodra de temperatuursensor in het gevulde flesje wordt ondergedompeld, isoleert de glycol de temperatuursensor en dempt het de reactietijd
  • Dit is handig om vals alarm te voorkomen bij het monitoren van de temperatuur in de koelkast
  • Kortstondige temperatuurpieken (bijvoorbeeld door het openen van deuren) zijn niet significant
  • De gemeten temperatuur komt overeen met de werkelijke temperatuur van de opgeslagen goederen
  • Propyleenglycol is bijvoorbeeld geschikt voor temperatuurbewaking in de koelkast; ethyleenglycol is meer geschikt voor toepassingen in de vriezer onder 20 °C.