• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

testo Saveris 2-H1 - WiFi datalogger

Artikelnummer: 0572 2034
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0572 2034
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547017452
Kopiëren
Nummer fabrikant 0572 2034
Kopiëren
Fabrikant Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Het testo Saveris 2 WiFi dataloggersysteem is de eenvoudige, veelzijdige en betrouwbare oplossing voor het meten en bewaken van temperatuur- en vochtigheidswaarden in je opslag-, koel- en werkruimten. De installatie van het systeem is kinderspel en kan worden uitgevoerd via een browser.

Vochtigheids- en temperatuurbewaking met testo Saveris 2Het vochtigheids- en temperatuurbewakingssysteem bestaat uit ten minste één WiFi-datalogger en cloud-toegang (online gegevensopslag). Als onderdeel van dit dataloggersysteem slaat de testo Saveris 2-H1 temperatuur- en vochtigheidsdatalogger met geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidssensoren alle gemeten waarden op en stuurt deze direct door naar de Testo Cloud via WiFi. Met de alarmfunctie kun je onmiddellijk via e-mail of SMS (optioneel) worden gewaarschuwd wanneer grenswaarden worden overschreden.

De Testo Cloud-pakketten: Basic (gratis) en AdvancedDe Testo Cloud is het centrale bedieningselement voor het instellen van je testo Saveris 2 systeem. Hier kunt u uw WiFi-dataloggers configureren, limietalarmen instellen en uw meetgegevens evalueren. Met een smartphone, tablet of pc met internetverbinding hebt u altijd en overal toegang tot alle meetwaarden en analysefuncties. Om toegang te krijgen tot de Testo Cloud, moet u zich eerst registreren op www.saveris.net.

Afhankelijk van de gewenste functies kunt u bij het gebruik van de Testo Cloud kiezen tussen de gratis Basic en de uitgebreidere Advanced functionaliteit:

Functie: Basic (gratis) / [Advanced]
  • Meetcyclus: 15 min. ... 24 uur / [1 min. ... 24 uur]
  • Communicatiecyclus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Gegevensopslag: Max. 3 maanden / [Max. 2 jaar]
  • Rapporten: Handmatig (.pdf/.csv) / [Handmatig (.pdf/.csv) / Automatisch (.pdf/. csv)]
  • Aantal gebruikers per account: 1 / [10]
  • Aantal WiFi-gegevensloggers per account: Onbeperkt / [Onbeperkt]
  • Alarmopties: Bovenste/onderste alarmgrenzen / [Bovenste/onderste alarmgrenzen / alarmvertraging / alarmtiming]
  • Systeemmeldingen: Lege batterij melding / Radioverbinding onderbroken / Stroomvoorziening onderbroken / [Lege batterij melding / Radioverbinding onderbroken / Stroomvoorziening onderbroken]
  • E- Mail alarm: Ja / [Ja]
  • SMS alarm: Nee / [Inclusief 25 sms'jes per logger per jaar / mogelijkheid om extra sms-pakketten aan te schaffen]
  • Metingsgegevens exporteren (API-interface): Nee / [Ja]

Als u besluit gebruik te maken van het Advanced-pakket, hebt u ook de keuze uit licentiepakketten die verschillen qua duur (licentie van 12 maanden met bestelnr. 0526 0735, licentie van 24 maanden met bestelnr. Nr. 0526 0732 en 36 maanden licentie met bestelnr. 0526 0733).

WiFi datalogger: voordelen en functiesDe huidige meetwaarden, grensoverschrijdingen en de resterende levensduur van de batterij kunnen worden afgelezen op het display van de datalogger. De standaardbatterijen (AA) hebben een levensduur van 12 maanden en kunnen op elk moment door de gebruiker worden vervangen. Het interne datageheugen van de WiFi-datalogger heeft een capaciteit van 2 x 10.000 meetwaarden en de behuizing is beschermd volgens IP30.