testo Saveris 2-T3 - WiFi datalogger

Artikelnummer: 0572 2033
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 2033
EAN/GTIN 4029547017445
Nummer fabrikant 0572 2033

Omschrijving

Omschrijving:

Het testo Saveris 2 WiFi dataloggersysteem is de eenvoudige, veelzijdige en betrouwbare oplossing voor het meten en bewaken van temperatuurwaarden in processen of in uw opslag-, koel- en werkruimten. De installatie van het systeem is kinderspel en kan worden uitgevoerd via een browser.

Temperatuurbewaking met testo Saveris 2Het temperatuurbewakingssysteem bestaat uit ten minste één WiFi-datalogger en cloud-toegang (online gegevensopslag). Als onderdeel van dit dataloggersysteem slaat de testo Saveris 2-T3 datalogger met maximaal 2 aansluitbare thermokoppelsensoren (TC type K, T, J) alle gemeten temperatuurwaarden op en stuurt deze direct door naar de Testo Cloud via je WiFi. Een breed meetbereik van -200 tot +1350 °C is mogelijk dankzij de aansluitbare TC-sensoren. Met de alarmfunctie kun je onmiddellijk via e-mail of SMS (optioneel) worden gewaarschuwd wanneer grenswaarden worden overschreden.

De Testo Cloud pakketten: Basic (gratis) en AdvancedDe Testo Cloud is het centrale bedieningselement voor het instellen van je testo Saveris 2 systeem. Hier kunt u uw WiFi-dataloggers configureren, limietalarmen instellen en uw meetgegevens evalueren. Met een smartphone, tablet of pc met internetverbinding hebt u altijd en overal toegang tot alle meetwaarden en analysefuncties. Om toegang te krijgen tot de Testo Cloud, moet u zich eerst registreren op www.saveris.net.

Afhankelijk van de gewenste functies kunt u bij het gebruik van de Testo Cloud kiezen tussen de gratis Basic en de uitgebreidere Advanced functionaliteit:

Functie: Basic (gratis) / [Advanced]
  • Meetcyclus: 15 min. ... 24 uur / [1 min. ... 24 uur]
  • Communicatiecyclus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Gegevensopslag: Max. 3 maanden / [Max. 2 jaar]
  • Rapporten: Handmatig (.pdf/.csv) / [Handmatig (.pdf/.csv) / Automatisch (.pdf/. csv)]
  • Aantal gebruikers per account: 1 / [10]
  • Aantal WiFi-gegevensloggers per account: Onbeperkt / [Onbeperkt]
  • Alarmopties: Bovenste/onderste alarmgrenzen / [Bovenste/onderste alarmgrenzen / alarmvertraging / alarmtiming]
  • Systeemmeldingen: Lege batterij melding / Radioverbinding onderbroken / Stroomvoorziening onderbroken / [Lege batterij melding / Radioverbinding onderbroken / Stroomvoorziening onderbroken]
  • E- Mail alarm: Ja / [Ja]
  • SMS alarm: Nee / [Inclusief 25 sms'jes per logger per jaar / mogelijkheid om extra sms-pakketten aan te schaffen]
  • Metingsgegevens exporteren (API-interface): Nee / [Ja]

Als u besluit gebruik te maken van het Advanced-pakket, hebt u ook de keuze uit licentiepakketten die verschillen qua duur (licentie van 12 maanden met bestelnr. 0526 0735, licentie van 24 maanden met bestelnr. Nr. 0526 0732 en 36 maanden licentie met bestelnr. 0526 0733).

WiFi datalogger: voordelen en functiesDe huidige meetwaarden, grensoverschrijdingen en de resterende levensduur van de batterij kunnen worden afgelezen op het display van de datalogger. De standaardbatterijen (AA) hebben een levensduur van 12 maanden en kunnen op elk moment door de gebruiker worden vervangen. Het interne datageheugen van de WiFi-datalogger heeft een capaciteit van 2 x 10.000 meetwaarden en de behuizing is beschermd volgens IP54.

Noot: Om de testo Saveris 2-T3 WiFi datalogger te kunnen gebruiken, heb je ook minstens één aansluitbare thermokoppelsensor nodig (optioneel).