testo Saveris 2-T1 - WiFi datalogger

Artikelnummer: 0572 2031
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 2031
EAN/GTIN 4029547017421
Nummer fabrikant 0572 2031
L-nummer L40540 375

Omschrijving

Omschrijving:

Het testo Saveris 2 WiFi dataloggersysteem is de eenvoudige, veelzijdige en betrouwbare oplossing voor het meten en bewaken van temperatuurwaarden in uw opslag-, koel- en werkruimten. De installatie van het systeem is kinderspel en kan worden uitgevoerd via een browser.

Temperatuurbewaking met testo Saveris 2Het temperatuurbewakingssysteem bestaat uit ten minste één WiFi-datalogger en cloud-toegang (online gegevensopslag). Als onderdeel van dit dataloggersysteem slaat de testo Saveris 2-T1 temperatuurdatalogger met geïntegreerde NTC-temperatuursensor alle gemeten temperatuurwaarden op en verzendt deze rechtstreeks naar de Testo Cloud via je WiFi. Met de alarmfunctie kun je onmiddellijk via e-mail of SMS (optioneel) worden gewaarschuwd wanneer grenswaarden worden overschreden.

De Testo Cloud-pakketten: Basic (gratis) en AdvancedDe Testo Cloud is het centrale bedieningselement voor het instellen van je testo Saveris 2 systeem. Hier kunt u uw WiFi-dataloggers configureren, limietalarmen instellen en uw meetgegevens evalueren. Met een smartphone, tablet of pc met internetverbinding hebt u altijd en overal toegang tot alle meetwaarden en analysefuncties. Om toegang te krijgen tot de Testo Cloud, moet u zich eerst registreren op www.saveris.net.

Afhankelijk van de gewenste functies kunt u bij het gebruik van de Testo Cloud kiezen tussen de gratis Basic en de uitgebreidere Advanced functionaliteit:

Functie: Basic (gratis) / [Advanced]
  • Meetcyclus: 15 min. ... 24 uur / [1 min. ... 24 uur]
  • Communicatiecyclus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
  • Gegevensopslag: Max. 3 maanden / [Max. 2 jaar]
  • Rapporten: Handmatig (.pdf/.csv) / [Handmatig (.pdf/.csv) / Automatisch (.pdf/. csv)]
  • Aantal gebruikers per account: 1 / [10]
  • Aantal WiFi-gegevensloggers per account: Onbeperkt / [Onbeperkt]
  • Alarmopties: Bovenste/onderste alarmgrenzen / [Bovenste/onderste alarmgrenzen / alarmvertraging / alarmtiming]
  • Systeemmeldingen: Melding lege batterij / radioverbinding onderbroken / stroomvoorziening onderbroken / [Melding lege batterij / radioverbinding onderbroken / stroomvoorziening onderbroken]
  • E-mailalarm: Ja / [Ja]
  • SMS-alarm: Nee / [Inclusief 25 sms'jes per logger per jaar / mogelijkheid om extra sms-pakketten aan te schaffen]

Als u kiest voor het Advanced-pakket, hebt u ook de keuze uit licentiepakketten die verschillen in geldigheidsduur (licentie van 12 maanden met Best. - Nr. 0526 0735, licentie van 24 maanden met bestelnr. 0526 0732, licentie van 36 maanden met bestelnr. 0526 0733).

WiFi datalogger: voordelen en functiesDe huidige meetwaarden, grensoverschrijdingen en de resterende gebruiksduur van de batterij kunnen worden afgelezen op het display van de datalogger. De standaardbatterijen (AA) hebben een levensduur van 12 maanden en kunnen op elk moment door de gebruiker worden vervangen. Het interne datageheugen van de WiFi-datalogger bevat 10.000 meetwaarden en de behuizing is beschermd volgens IP65. De testo Saveris 2-T1 is getest door TÜV Süd volgens EN 12830.