testo 160 IAQ - WiFi datalogger met display en geïntegreerde sensoren voor temperatuur, vocht, CO2 en atmosferische druk

Artikelnummer: 0572 2014
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 2014
EAN/GTIN 4029547017711
Nummer fabrikant 0572 2014

Omschrijving

Omschrijving:

De luchtkwaliteit binnenshuis heeft een enorme invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vervuilde binnenlucht kan leiden tot vermoeidheid, concentratieverlies en ongemak. Betrouwbare bewaking van de binnenluchtkwaliteit met de WiFi-datalogger testo 160 IAQ. De datalogger kan bijvoorbeeld worden gebruikt in scholen, kleuterscholen, vergaderzalen, kantoortuinen, auditoria of musea - kortom: in ruimtes waar veel mensen samenkomen

Monitoring van temperatuur, vochtigheid, CO2en luchtdruk met de WiFi datalogger testo160 IAQ

  • De gebruiksvriendelijke WiFi datalogger testo160 IAQ is ideaal voor het monitoren van de luchtkwaliteit binnenshuis. Dankzij de sensoren voor temperatuur, vochtigheid, CO2en luchtdruk bepaalt hij nauwkeurig de omgevingsomstandigheden in elke ruimte
  • Bijzonder gebruiksvriendelijk: Gekleurde LED's op de datalogger geven de luchtkwaliteit aan met behulp van het stoplichtprincipe. De CO2grenswaarden kunnen individueel worden bepaald. De LED's worden uitgeschakeld in de batterijmodus om een langere levensduur van de batterij te garanderen
  • De volgende waarden kunnen van het display van de logger worden afgelezen:
    • Met netvoeding: CO2concentratie en afwisselend temperatuur en vochtigheid. De luchtdrukwaarden worden niet weergegeven op het loggerscherm, maar zijn wel beschikbaar in de Cloud
    • In batterijmodus: CO2concentratie en temperatuur. De gegevens voor vochtigheid worden niet weergegeven - omdat dit zorgt voor een langere levensduur van de batterij
  • Alle meetgegevens worden door de datalogger rechtstreeks in de Testo Cloud opgeslagen via uw WLAN. Dit betekent dat u uw meetgegevens ook over een langere periode kunt documenteren en analyseren
  • Als er grenswaarden worden overschreden, wordt u onmiddellijk via e-mail of (optioneel) SMS op de hoogte gebracht dankzij de alarmfunctie. U hebt altijd en overal toegang tot alle meetwaarden en analysefuncties met uw smartphone, tablet of pc die geschikt is voor internet

De WiFi-datalogger testo 160 IAQ - aanpasbaar en onopvallend

  • Door de kleine afmetingen van de datalogger testo 160 IAQ (82 x 117 x 32 mm) en het eenvoudige ontwerp kan deze gemakkelijk in elke ruimte worden geplaatst. Vooral voor musea en archieven is het belangrijk dat de focus altijd op de tentoongestelde objecten ligt. In combinatie met de optioneel verkrijgbare aanpasbare deco-cover (zie accessoires), kan de WiFi-datalogger perfect worden aangepast om op te gaan in de omgeving en blijft daardoor bijzonder onopvallend

Perfect in een netwerk: met de WiFi-datalogger testo 160 IAQ en de Testo Cloud

  • U moet zich eerst registreren op www.saveris.net om toegang te krijgen tot de Testo Cloud. De installatie van het systeem is eenvoudig en kan via een browser worden uitgevoerd
  • Afhankelijk van de gewenste functies kunt u bij het gebruik van de Testo Cloud kiezen tussen de gratis Basic en de uitgebreidere Advanced functionaliteit. U kunt de Geavanceerde functionaliteit gebruiken om bijvoorbeeld tot 10 gebruikers per account aan te maken of een SMS-alarm in te stellen als grenswaarden worden overschreden.