testo 184 H1 - USB datalogger voor temperatuur en relatieve vochtigheid

Artikelnummer: 0572 1845
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 1845
EAN/GTIN 4029547013003
Nummer fabrikant 0572 1845
L-nummer L40540 113

Omschrijving

Omschrijving:

Met de temperatuur- en vochtigheidsdataloggers testo 184 H1 bewaakt u het transport van gevoelige goederen zoals farmaceutische producten, voedingsmiddelen of elektronica of kunst, gedurende een onbeperkte periode
  • Op de plaats van bestemming vertelt een blik op het display of de LED's of de geconfigureerde grenswaarden zijn nageleefd. Om gedetailleerde informatie te verkrijgen, is het voldoende om de logger aan te sluiten op een pc - er wordt onmiddellijk een PDF-rapport gegenereerd met alle relevante gegevens. Om nog efficiënter en gemakkelijker te kunnen werken met de dataloggers, worden alle benodigde bestanden en informatie direct en veilig opgeslagen in de testo 184 H1: configuratiebestand, handleiding en PDF-rapport van uw geregistreerde gegevens
  • Het meetwaardegeheugen van de temperatuur datalogger testo 184 H1 heeft een capaciteit van 60000 meetwaarden. De meetsnelheid is vrij instelbaar van 1 min tot 24 h. De batterij heeft een levensduur van 500 dagen. De temperatuur datalogger testo 184 H1 wordt gevoed door een standaard batterij die door de gebruiker kan worden vervangen
  • testo 184 H1 voldoet aan GxP, 21 CFR Part 11 en HACCP. Testo is een ISO 9001-gecertificeerd bedrijf en garandeert de naleving van de normen door middel van interne audits en geaccrediteerde externe audits
  • Alle voordelen in één oogopslag:
  • 1. Duidelijke alarmindicatie
  • Een blik op het display of de LED's is voldoende om te weten of de grenswaarden tijdens het transport zijn overschreden
  • 2. Eenvoudigste bediening
  • testo 184 H1 is intuïtief te bedienen en kan zonder speciale training of voorkennis worden gebruikt: De knop ″Start″ start de gegevensregistratie. ″Stop″ beëindigt de registratie
  • 3. Eenvoudigste configuratie
  • In elke testo 184 H1 is een configuratiebestand opgeslagen, waarmee de configuratie van de testo 184 H1 kinderspel is - geen download, geen installatie, geen gebruikersinterface en geen extra kosten
  • 4. Handige uitlezing
  • Een PDF-rapport met de transportgegevens wordt onmiddellijk aangemaakt na aansluiting van de testo 184 H1 datalogger op de USB-interface van een computer. Dit is geschikt voor archivering op lange termijn volgens de PDF/A-standaard
  • 5. Mobiele uitlezing/afdruk ter plaatse
  • De gegevensoverdracht van de datalogger naar een compatibele Testo-snelprinter (optie) verloopt ook draadloos via NFC
  • 6. IT-veilig
  • De testo 184 H1 dataloggers werken veilig zonder software-installatie of -download, zodat IT-problemen noch door de firewall, noch door de virusscanner worden veroorzaakt.