testo 184 T4 - Temperatuur datalogger voor het monitoren tijdens transport

Artikelnummer: 0572 1844
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 1844
EAN/GTIN 4029547012990
Nummer fabrikant 0572 1844

Omschrijving

Omschrijving:

Droogijs sublimeert onder normale omstandigheden bij een temperatuur van78,48 °C.
  • Met de testo 184 T4 temperatuurdataloggers kunt u het transport van farmaceutische producten met droogijs voor onbepaalde tijd en bij temperaturen tot 80 °C bewaken
  • Op de bestemming kunt u in één oogopslag op de LED's zien of de geconfigureerde grenswaarden zijn nageleefd
  • Voor gedetailleerde informatie hoef je de logger alleen maar aan te sluiten op een computer - er wordt onmiddellijk een PDF-rapport met alle relevante gegevens gegenereerd
  • Om u in staat te stellen nog comfortabeler en efficiënter met de dataloggers te werken, zijn alle bestanden en informatie die hiervoor nodig zijn direct - en vrijwel beveiligd - opgeslagen in de testo 184 T4: configuratiebestand, certificaat van acceptatietest 3.1 volgens DIN ISO 10204, gebruiksaanwijzing en PDF-rapport van uw geregistreerde meetgegevens
  • Het meetdatageheugen van de testo 184 T4 temperatuur datalogger heeft 40000 meetwaarden
  • De meetcyclus is vrij selecteerbaar van 1 min tot 24 h
  • De levensduur van de batterij is 100 dagen (bij 80 °C en 15 min meetcyclus)
  • De testo 184 T4 temperatuurdatalogger wordt gevoed door een standaardbatterij die door de gebruiker kan worden vervangen
  • testo 184 T4 voldoet aan GxP, 21 CFR Part 11, HACCP en EN 12830
  • Testo is een ISO 9001-gecertificeerd bedrijf en garandeert de naleving van de norm door middel van zowel interne audits als geaccrediteerde externe audits
  • Alle voordelen in één oogopslag: 1
  • Duidelijke alarmindicatie Een blik op de LED's volstaat om te weten of de grenswaarden tijdens het transport werden overschreden
  • 2
  • eenvoudige bediening testo 184 T4 is intuïtief te bedienen en kan zonder speciale training of voorkennis gebruikt worden: De knop ″Start″ start de gegevensregistratie
  • ″3
  • eenvoudig configureren Op elke testo 184 T4 wordt een configuratiebestand opgeslagen, waardoor het kinderspel wordt om de testo 184 T4 individueel te configureren - zonder download, zonder installatie, zonder interface en zonder extra kosten
  • 4
  • Gemakkelijke uitlezing Direct na het aansluiten van de testo 184 T4 datalogger op de USB-interface van een computer wordt automatisch een PDF-rapport met de transportgegevens aangemaakt
  • Dit is geschikt voor archivering op lange termijn in overeenstemming met de PDF/A-standaard
  • 5
  • Mobiel uitlezen/printen ter plaatse De overdracht van gegevens van de datalogger naar de geschikte testo-snelprinter (optie) werkt draadloos via NFC
  • 6
  • IT-veilig De testo 184 T4 dataloggers werken veilig zonder software-installatie of download en veroorzaken daarom geen problemen met de firewall of virusscanner van uw IT.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen