testo 184 T3 - Temperatuur datalogger voor transportbewaking

Artikelnummer: 0572 1843
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0572 1843
EAN/GTIN 4029547012983
Nummer fabrikant 0572 1843
L-nummer L41152 100035
Fabrikant Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Met de temperatuurdataloggers testo 184 T3 bewaakt u het transport van gevoelige goederen zoals farmaceutische producten, voedingsmiddelen of elektronica, gedurende een onbeperkte periode. Meer informatie over toepassingen (link naar tabblad Toepassingen)
  • Op de plaats van bestemming kunt u met één blik op het display of de LED's zien of de geconfigureerde grenswaarden zijn nageleefd. Om gedetailleerde informatie te verkrijgen, is het voldoende om de logger aan te sluiten op een pc - er wordt onmiddellijk een PDF-rapport gegenereerd met alle relevante gegevens. Om nog efficiënter en comfortabeler met de dataloggers te kunnen werken, worden alle benodigde bestanden en informatie direct en veilig in de testo 184 T3 opgeslagen: Configuratiebestand, acceptatietestcertificaat 3.1 volgens DIN ISO 10204, gebruiksaanwijzing en PDF-rapport van uw geregistreerde gegevens
  • Het meetwaardegeheugen van de temperatuur datalogger testo 184 T3 heeft een capaciteit van 40000 meetwaarden. De meetsnelheid is vrij instelbaar van 1 min tot 24 h. De batterij heeft een levensduur van 500 dagen. De temperatuur datalogger testo 184 T3 wordt gevoed door een standaard batterij die door de gebruiker kan worden vervangen
  • testo 184 T3 voldoet aan GxP, 21 CFR Part 11, HACCP en EN 12830. Testo is een ISO 9001-gecertificeerd bedrijf en garandeert de naleving van de normen door middel van interne audits en geaccrediteerde externe audits
  • Alle voordelen op een rij:
  • 1. Duidelijke alarmindicatie
  • Een blik op de LED's is voldoende om te weten of er tijdens het transport grenswaarden zijn overschreden
  • 2. Eenvoudigste bediening
  • testo 184 T3 is intuïtief te bedienen en kan zonder speciale training of voorkennis worden gebruikt: De knop ″Start″ start de gegevensregistratie. ″Stop″ beëindigt de registratie
  • 3. Eenvoudigste configuratieIn elke testo 184 T3 is een configuratiebestand opgeslagen, waarmee de configuratie van de testo 184 T3 kinderspel is - geen download, geen installatie, geen gebruikersinterface en geen extra kosten
  • 4. Handige uitlezingEen PDF-rapport met de transportgegevens wordt onmiddellijk aangemaakt na aansluiting van de testo 184 T3 datalogger op de USB-interface van een computer. Dit is geschikt voor archivering op lange termijn volgens de PDF/A-standaard
  • 5. Mobiele uitlezing/afdruk op locatie
  • De gegevensoverdracht van de datalogger naar een compatibele Testo-snelprinter (optie) verloopt ook draadloos via NFC
  • 6. IT-veilig
  • De testo 184 T3 dataloggers werken veilig zonder software-installatie of -download, zodat IT-problemen niet worden veroorzaakt door de firewall of de virusscanner.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen