testo 184 T2 - Temperatuur datalogger voor transportbewaking

Artikelnummer: 0572 1842
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 1842
EAN/GTIN 4029547012976
Nummer fabrikant 0572 1842
L-nummer L40540 174

Omschrijving

Omschrijving:

Met de temperatuurdataloggers testo 184 T2 bewaakt u het transport van gevoelige goederen zoals farmaceutische producten, levensmiddelen of elektronica, gedurende een periode van maximaal 150 dagen
  • Op de plaats van bestemming kunt u met een blik op het display of de LED's zien of de geconfigureerde grenswaarden zijn nageleefd. Om gedetailleerde informatie te verkrijgen, is het voldoende om de logger aan te sluiten op een pc - er wordt onmiddellijk een PDF-rapport gegenereerd met alle relevante gegevens. Om nog efficiënter en comfortabeler te kunnen werken met de dataloggers, worden alle benodigde bestanden en informatie direct en veilig opgeslagen in de testo 184 T2: configuratiebestand, certificaat van acceptatietest 3.1 volgens DIN ISO 10204, handleiding en PDF-rapport van uw geregistreerde gegevens
  • Het meetwaardegeheugen van de temperatuur datalogger testo 184 T2 heeft een capaciteit van 40000 meetwaarden. De meetsnelheid is vrij instelbaar van 1 min tot 24 uur
  • testo 184 T2 voldoet aan GxP, 21 CFR Part 11, HACCP en EN 12830. Testo is een ISO 9001-gecertificeerd bedrijf en garandeert de naleving van de normen door middel van interne audits en geaccrediteerde externe audits
  • Alle voordelen op een rij:
  • 1. Duidelijke alarmindicatie
  • Een blik op de LED's is voldoende om te weten of er tijdens het transport grenswaarden zijn overschreden
  • 2. Eenvoudigste bediening
  • testo 184 T2 is intuïtief te bedienen en kan zonder speciale training of voorkennis worden gebruikt: De knop ″Start″ start de gegevensregistratie. ″Stop″ beëindigt de registratie
  • 3. Eenvoudigste configuratieIn elke testo 184 T2 wordt een configuratiebestand opgeslagen, waarmee de configuratie van de testo 184 T2 kinderspel is - geen download, geen installatie, geen gebruikersinterface en geen extra kosten
  • 4. Handige uitlezing
  • Een PDF-rapport met de transportgegevens wordt onmiddellijk aangemaakt na aansluiting van de testo 184 T2 datalogger op de USB-interface van een computer. Dit is geschikt voor archivering op lange termijn volgens de PDF/A-standaard
  • 5. Mobiele uitlezing/afdruk op locatie
  • De gegevensoverdracht van de datalogger naar een compatibele Testo-snelprinter (optie) verloopt ook draadloos via NFC
  • 6. IT-veilig
  • De testo 184 T2 dataloggers werken veilig zonder software-installatie of -download, zodat IT-problemen niet worden veroorzaakt door de firewall of de virusscanner.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen