testo 184 T1 - USB datalogger voor transportbewaking

Artikelnummer: 0572 1841
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 1841
EAN/GTIN 4029547012969
Nummer fabrikant 0572 1841
L-nummer L40540 175

Omschrijving

Omschrijving:

Met de testo 184 T1 temperatuurdataloggers kunt u het transport van gevoelige producten zoals farmaceutische producten, voedingsmiddelen of elektronica gedurende maximaal 90 dagen bewaken.
  • Op de bestemming kunt u in één oogopslag op de LED's zien of de geconfigureerde grenswaarden zijn nageleefd
  • Voor gedetailleerde informatie hoeft u de logger alleen maar aan te sluiten op een computer - er wordt onmiddellijk een PDF-rapport met alle relevante gegevens gegenereerd
  • Om u in staat te stellen om nog handiger en efficiënter met de dataloggers te werken, zijn alle bestanden en informatie die hiervoor nodig zijn direct - en vrijwel gesloten - opgeslagen in de testo 184 T1: configuratiebestand, kalibratiecertificaat, gebruiksaanwijzing en PDF-rapport van uw geregistreerde meetgegevens
  • Het meetdatageheugen van de testo 184 T1 temperatuur datalogger heeft 16000 meetwaarden
  • De meetcyclus is vrij selecteerbaar van 1 min tot 24 h
  • testo 184 T1 voldoet aan GxP, 21 CFR Part 11, HACCP en EN 12830
  • Testo is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf en garandeert de naleving van de norm door middel van zowel interne audits als geaccrediteerde externe audits
  • Alle voordelen in één oogopslag: 1
  • Duidelijke alarmindicatie Een blik op de LED's volstaat om te weten of de grenswaarden tijdens het transport werden overschreden
  • 2
  • eenvoudige bediening testo 184 T1 is intuïtief te bedienen en kan zonder speciale training of voorkennis worden gebruikt: De knop ″Start″ start de gegevensregistratie
  • ″3
  • eenvoudig configureren Op elke testo 184 T1 is een configuratiebestand opgeslagen, waardoor de testo 184 T1 individueel kan worden geconfigureerd - zonder download, zonder installatie, zonder interface en zonder extra kosten
  • 4
  • handige uitlezing Direct na het aansluiten van de testo 184 T1 datalogger op de USB-interface van een computer wordt automatisch een PDF-rapport met de transportgegevens aangemaakt
  • Dit is geschikt voor archivering op lange termijn in overeenstemming met de PDF/A-standaard
  • 5
  • mobiel uitlezen/printen ter plaatse De overdracht van gegevens van de datalogger naar de geschikte testo-snelprinter (optie) werkt draadloos via NFC
  • 6
  • IT-veilig De testo 184 T1 dataloggers werken veilig zonder software-installatie of download en veroorzaken daarom geen problemen voor uw IT-firewall of virusscanner.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen