testo 176 P1 - Datalogger voor absolute druk , temperatuur en vocht

Artikelnummer: 0572 1767
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0572 1767
EAN/GTIN 4029547011184
Nummer fabrikant 0572 1767
L-nummer L40550 46

Omschrijving

Omschrijving:

Wanneer omgevingscondities, bijvoorbeeld in een laboratorium, veilig en zeer nauwkeurig moeten worden gedocumenteerd, kies dan voor de datalogger testo 176 P1. Deze heeft een geïntegreerde sensor die de absolute druk nauwkeurig meet in een bereik van 600 mbar tot 1100 mbar
  • Er kunnen maximaal twee temperatuur- en vochtigheidssondes worden aangesloten op de 5-kanaals datalogger testo 176 P1
  • Het meegeleverde slot beschermt uw loggers tegen toegang door onbevoegden
  • Veiligheid en gebruiksgemak op alle niveaus
  • De testo 176 P1 datalogger voor absolute druk, temperatuur en vochtigheid garandeert een hoge gegevensbeveiliging en betrouwbare meetresultaten op basis van moderne meettechnologie
  • Wanneer temperatuur-/vochtigheidssondes zijn aangesloten, geeft de datalogger naast de huidige meetwaarden ook het dauwpunt weer op het display. U kunt geprogrammeerde grenswaarden, min. en max. waarden, overschrijdingen van grenswaarden en de resterende levensduur van de batterij eenvoudig aflezen van het grote display
  • Dankzij het grote geheugen voor 2 miljoen meetwaarden en de levensduur van de batterij tot 8 jaar, kunt u de gegevens veel minder vaak uitlezen, zelfs met kortere meetintervallen. De standaardbatterij (AA) kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker worden vervangen
  • Programmeren en evalueren van de datalogger
  • Voor het programmeren en uitlezen van uw datalogger, en voor het evalueren van de meetgegevens op een pc, kunt u kiezen uit drie softwareversies:
  • ComSoft Basic software - gratis te downloaden - voor het snel programmeren van de datalogger en eenvoudige data-analyse
  • ComSoft Professional software - optioneel verkrijgbaar - biedt u verschillende mogelijkheden voor de gedetailleerde analyse van absolute druk-, temperatuur- en vochtigheidswaarden
  • ComSoft CFR 21 Part 11 software - optioneel verkrijgbaar - optimaal voor de speciale vereisten van de farmaceutische sector volgens CFR 11 Part 11
  • Om de datalogger te programmeren, hebt u een USB-kabel nodig, die niet wordt meegeleverd. Overdracht van de opgeslagen meetgegevens van de datalogger naar een pc kan ook plaatsvinden via een USB-kabel of via een SD-kaart. U kunt beide als optionele accessoires bestellen.