testo 176 T2 - Temperatuurlogger

Artikelnummer: 0572 1762
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Datalogger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0572 1762
    EAN/GTIN 4029547011139
    Nummer fabrikant 0572 1762
    L-nummer L40550 25

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De testo 176 T2 temperatuurlogger is bijzonder geschikt voor betrouwbare temperatuurbewaking op twee kanalen. De datalogger is geschikt voor twee Pt100-sondes naar keuze, die u kunt bestellen uit ons assortiment sondes. Hierdoor is het mogelijk om temperatuurwaarden van verschillende meetlocaties veilig op te slaan en, indien gewenst, ter plaatse te vergelijken op het display van de logger
    • U kunt temperatuurbewaking over een langere periode uitvoeren (waardoor de datalogger niet te vaak hoeft te worden uitgelezen). De testo 176 T2 temperatuurlogger kan tot 2 miljoen metingen opslaan. Dankzij de batterijlevensduur tot 8 jaar is hij ook praktisch voor temperatuurbewaking op lange termijn
    • Technische kenmerken en praktische voordelen
    • Het display van de logger biedt u een overzicht van de huidige meetwaarden, ingestelde grenswaarden en overschrijdingen van grenswaarden, minimum- en maximumwaarden en ook de resterende batterijlevensduur. U hoeft de datalogger dus niet apart op uw pc uit te lezen om deze snel te controleren
    • Beveiliging van gegevens is onze topprioriteit: u kunt er zeker van zijn dat de meetgegevens die zijn opgeslagen in de temperatuurlogger niet verloren gaan. De gegevens gaan niet verloren, zelfs niet als de batterij van de logger leeg is of als u de batterij vervangt
    • De temperatuurlogger is geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie: hij is gecertificeerd volgens EN 12830 (getest door het ATP-teststation van TÜV Süd) en voldoet aan de HACCP-norm. In overeenstemming met beschermingsklasse IP 65 is de datalogger beschermd tegen waterstralen en kan hij op de meetlocatie blijven terwijl daar reiniging plaatsvindt
    • Mogelijke toepassingsgebieden voor de temperatuurlogger
    • Temperatuurbewaking en documentatie in opslagruimten
    • Temperatuurbewaking en documentatie in diepvriesopslagruimten, bijvoorbeeld voor levensmiddelen
    • Temperatuurbewaking en documentatie in koelruimten of koelkasten, bijvoorbeeld in farmaceutische koelcellen
    • Temperatuurlogger als referentie voor het kalibreren van een andere temperatuurlogger
    • Programmeren en analyseren van de datalogger
    • Het programmeren en uitlezen van de datalogger, evenals het analyseren van meetgegevens, vereist het gebruik van een softwarepakket. Er zijn drie verschillende softwareversies beschikbaar:
    • ComSoft Basic software - beschikbaar als gratis download - is ideaal voor het snel programmeren van de temperatuurlogger en eenvoudige data-analyse
    • ComSoft Professional software - ook beschikbaar - biedt verschillende opties voor het uitvoeren van gedetailleerde analyse van de temperatuurwaarden
    • ComSoft CFR 21 Part 11 software - ook beschikbaar - ontworpen voor toepassingen in de farmaceutische industrie met zijn speciale vereisten volgens CFR 21 Part 11
    • Er is een USB-kabel nodig om de datalogger te programmeren, deze is niet inbegrepen bij de levering. Meetgegevens kunnen ook worden overgebracht naar de pc via de USB-kabel, of optioneel ook via een SD-kaart. Beide zijn verkrijgbaar als optionele accessoires.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen