testo 830-T2 kit - Infrarood thermometer

Artikelnummer: 0563 8312
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 8312
EAN/GTIN 4029547013713
Nummer fabrikant 0563 8312
L-nummer L40550 114

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 830-T2 kit met infraroodthermometer biedt u precies de apparatuur die u nodig hebt om snelle en nauwkeurige temperatuurmetingen uit te voeren in handel en industrie
  • De testo 830-T2 heeft een 2-punts lasermeetspotmarkering en 12:1 optiek en wordt nu geleverd met een nieuwe processor voor nog nauwkeurigere temperatuurmetingen. De meegeleverde oppervlaktetemperatuursensor is ideaal voor het uitvoeren van controlemetingen op materialen met een lage emissiegraad
  • De set bevat een testo 830-T2 infraroodthermometer
  • Voor contactloze, zeer nauwkeurige oppervlaktetemperatuurmetingen in handel en industrie:
  • Processor voor zeer nauwkeurige metingen
  • Precisie 12.: 1 optiek en meetpuntmarkering - ook over grotere afstanden
  • 2-punts laser-meetpuntmarkering
  • Twee instelbare, door de gebruiker gedefinieerde drempels
  • Zichtbaar en hoorbaar alarm waarschuwen gebruiker wanneer drempels worden overschreden
  • Min/max-waarden
  • Aansluitpoort voor één externe temperatuursensor
  • Comfortabel, eenvoudig te gebruiken pistoolgreepontwerp
  • Kraakhelder, gemakkelijk af te lezen display
  • Oppervlaktetemperatuursensor met geveerde dwarsstrip
  • Ideaal voor controlemetingen die nodig zijn naast contactloze metingen
  • Vergroot het meetbereik van de testo 830-T2, omdat u hiermee objecten met een lage emissiewaarde kunt meten
  • Snelle responstijd
  • Geveerde dwarsstrip - ook geschikt voor oneffen, niet-vlakke oppervlakken. Meet de temperatuur in seconden
  • Maatbereik van -60 °C tot +300 °C (voor kortere perioden tot +500 °C)
  • Beschermhoes voor de infraroodthermometer
  • Leren hoes
  • Beschermt meter
  • Gordelclip