testo 635-2 - Temperatuur- en vochtmeetinstrument

Artikelnummer: 0563 6352
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 6352
EAN/GTIN 4029547006395
Nummer fabrikant 0563 6352
L-nummer L40550 62

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 635-2 temperatuur- en vochtmeter is uitstekend uitgerust voor het uitvoeren van diverse metingen op het gebied van airconditioning. Een brede selectie van optioneel verkrijgbare sensoren en sondes kan worden aangesloten op de meter om u te voorzien van de volgende meetgegevens:
  • Relatieve vochtigheid
  • Materiaalvocht
  • Materiaalcompensatievocht
  • Dauwpunt in persluchtsystemen
  • HTC-waarde
  • Luchttemperatuur
  • Oppervlaktetemperatuur
  • Kerntemperatuur
  • Absolute druk
  • Twee sensorpoorten voor insteekbare sensoren; maximaal 3 extra temperatuur- of vochtsensoren die draadloos kunnen worden verbonden met de temperatuur- en vochtmeter. De resultaten worden weergegeven op het eenvoudig af te lezen display. Uw meter kan worden uitgebreid met een optioneel verkrijgbare plug-in type draadloze module die een draadloos signaal kan verzenden over een afstand tot 20 meter
  • Rugged, praktisch, gebruiksvriendelijk
  • Naast alle andere metingen kan de testo 635-2 temperatuur- en vochtmeter ook min-, max- en gemiddelde waarden weergeven en het dauwpuntverschil berekenen tussen de binnenlucht en het oppervlak van de muur. Zo kunt u vochtniveaus aan plafonds en muren analyseren. Individueel geconfigureerde karakteristieke curven zorgen ervoor dat het vochtgehalte van het materiaal betrouwbaar wordt weergegeven
  • Zowel de meter als de menugids zijn eenvoudig en comfortabel in gebruik. Dankzij het verlichte display kunt u de metingen ook in het donker of bij slecht licht aflezen en de sterke beschermhoes beschermt de meter effectief tegen stoten en stoten
  • Opslaan, overbrengen en afdrukken van gegevens is kinderspel met de testo 635-2 temperatuur- en vochtmeter
  • Sla meetlocaties op en wijs de meetgegevens toe aan de relevante locatie. Maak individuele gebruikersprofielen om parallel langetermijn- en materiaalvochtmetingen uit te voeren. Sla tot 10 000 metingen - individuele metingen en meetreeksen - op in uw meter. Met de meegeleverde USB-kabel kunt u uw vochtmeter aansluiten op uw pc of laptop en met de software kunt u uw meetgegevens comfortabel en eenvoudig loggen en archiveren
  • En net wanneer u dacht dat het niet makkelijker kon: met de optioneel verkrijgbare testo-snelprinter kunt u de meetgegevens ter plekke afdrukken. Er is testo voor u.