testo 477 - LED handstroboscoop

Artikelnummer: 0563 4770
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Stroboscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0563 4770
EAN/GTIN 4029547010651
Nummer fabrikant 0563 4770
L-nummer L40540 421
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 477 LED stroboscoop laat verbluffend snelle bewegingen eruit zien alsof ze in slow motion plaatsvinden. Hierdoor kun je machines en systemen controleren en inspecteren terwijl ze nog draaien en snelheden tot 300 000 tpm meten
  • Het is onmogelijk om met het blote oog te zien of de draadgeleider van een breimachine goed werkt. Daarom is het net zo onmogelijk om te zien of er onregelmatigheden zijn in de trillingen of rotatieprocessen van machines of systemen. Maar het is een ander verhaal met de testo 477 LED stroboscoop. Dat komt omdat de stroboscoop een reeks flitsen uitzendt waardoor wat je ziet lijkt op een ″bevroren beeld″
  • De testo 477 LED stroboscoop kan ook de rotatiesnelheid meten van zeer kleine en moeilijk bereikbare objecten. En omdat er geen reflexmarkeringen nodig zijn, hoeven de machines niet te worden stilgezet en worden de productieprocessen niet verstoord
  • LED stroboscoop - technische kenmerken
  • Een extreem hoog meetbereik tot 300 000 flitsen per minuut (fpm) en een zeer hoge verlichting tot 1 500 Lux maken het mogelijk om rotatiesnelheidsmetingen uit te voeren tot 300 000 rpm. Een trigger-ingang en -uitgang zorgen voor aansluiting op externe systemen en besturing via een externe sensor
  • De geïntegreerde stootbeveiliging en de robuuste IP65-behuizing van de LED stroboscoop (die ook kan worden schoongeveegd) zorgen ervoor dat de testo 477 bestand is tegen het ruwe dagelijkse gebruik. En dankzij de langere werktijd van de batterij kun je tot 5 uur lang ononderbroken metingen uitvoeren.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen