testo 915i - Thermometer met luchtvoeler en smartphone-bediening

Artikelnummer: 0563 3915
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 3915
EAN/GTIN 4029547023934
Nummer fabrikant 0563 3915
L-nummer L40540 464

Omschrijving

Omschrijving:

Draadloze temperatuurmeting: De testo 915i thermometer met smartphonebediening en Bluetooth maakt deel uit van het populaire Testo Smart Probes portfolio. De thermometer biedt snelle, betrouwbare meetresultaten en is veelzijdig en eenvoudig te gebruiken dankzij de robuuste sonde - waardoor hij ideaal is voor het uitvoeren van uw metingen, bijv. van omgevingstemperaturen en temperaturen in kanalen en bij luchtuitlaten
  • testo 915i - Thermometer met luchtsonde en bediening via smartphone
  • Robuuste, snel reagerende luchttemperatuursonde (TC type K, klasse 1), meetbereik -50 tot +400 °C
  • Hoge meetnauwkeurigheid tot ±1. 0 °C dankzij systeemkalibratie af fabriek
  • Voor snelle, draadloze omgevingstemperatuurmetingen en metingen in kanalen en bij luchtuitlaten
  • Innovatief vergrendelingsmechanisme op de handgreep voor eenvoudige, veilige bevestiging van insteekbare Testo-meetsondes
  • Veelzijdig in alle temperatuurrelevante toepassingen: Compatibel met alle Testo en standaard type K thermokoppelsondes
  • testo Smart App: Weergave van meetwaarden, duidelijke grafische presentatie van temperatuurcurves, documentatie ter plaatse maken en verzenden als PDF- of CSV-bestand
  • Automatische Bluetooth-verbinding met smartphones, tablets of compatibele Testo-meetinstrumenten
  • Bluetooth met een bereik tot 100 m
  • Handige, robuuste behuizing
  • Dankzij de bewezen kwaliteit en grote duurzaamheid kunt u onder alle omstandigheden vertrouwen op uw Testo Smart Probe.