testo 350 MARITIEM - Emissie analyzer voor scheepsmotoren

Artikelnummer: 0563 3503
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
Producttype Warmtebeeldcamera

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 3503
EAN/GTIN 4029547017889
Nummer fabrikant 0563 3503

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 350 MARITIME rookgasanalysator is gecertificeerd voor emissiemetingen aan scheepsdieselmotoren en kan worden gebruikt voor het meten van de gasvormige rookgasconcentraties van NO, NO2, SO2, CO, CO2-(IR) en O2. Om te voldoen aan de zware eisen op zee, is de complete rookgasanalysator, inclusief accessoires, ondergebracht in een robuuste beschermkoffer met trolleyfunctie - de testo 350 MARITIME rookgasanalysator is zeker geen landrot
  • De testo 350 MARITIME rookgasanalysator gaat met volle kracht vooruit
  • Als zeewaardige rookgasanalysator kan de testo 350 MARITIME worden gebruikt voor de volgende verificatieonderzoeken aan boord in overeenstemming met de NOx Technische Code 2008:
  • Voor directe meting en monitoring aan boord (bijv
  • Voor de vereenvoudigde test- en meetmethode, bijvoorbeeld als er wijzigingen aan de motor zijn aangebracht, zoals bijstellen
  • De testo 350 MARITIME rookgasanalysator is ook geschikt voor het controleren van de NOx-grenswaarden zoals bepaald in MARPOL Bijlage VI. De NOx-waarden worden bijvoorbeeld getest bij officiële NOx-controles. De NOx-meting kan ook worden gebruikt als bewijs van NOx-reductie, wat vereist is in regionale speciale zones met specifieke NOx-belastingvereisten (zoals Noorwegen)
  • Uitmuntend: testo 350 MARITIME biedt gecertificeerde kwaliteit
  • De testo 350 MARITIME rookgasanalysator heeft de volgende certificaten:
  • Germanischer Lloyd (DNV GL) certificaatnr. TAA00001K0 (02/2018 - 02/2023), volgens MARPOL Annex VI en NOx Technical Code 2008 en Nippon Kaiji Kyokai (Klasse NK) certificaat nr. 14DD001B. Bovendien voldoet de testo 350 MARITIME aan de richtlijn voor scheepsuitrusting en heeft het MED-keurmerk 0098/2018.