Omschrijving:
pH-waarde en temperatuur zijn belangrijke parameters voor het garanderen van de kwaliteit van producten in de voedingsmiddelensector, de cosmetica-industrie, de sanitair- en HVAC-sector, enz. Met het testo 206-pH1 pH-temperatuurmeetinstrument kunt u de temperatuur en pH-waarde in vloeistoffen (bijv. drink- of verwarmingswater) of zelfs in viscoplastische media betrouwbaar meten.
De voordelen van het pH/temperatuurmeetinstrument in één oogopslag
Het testo 206-pH1 temperatuur- en pH-meetinstrument beschikt over de volgende functies:
- de pH-sonde is ideaal voor metingen in vloeistoffen (en kan zelfs in viscoplastische media worden gebruikt). De temperatuursensor zorgt voor nauwkeurige, snelle temperatuurcompensatie en daardoor voor een nauwkeurige pH-meting
- De pH-sonde is onderhoudsvrij, lekvrij en ongevoelig voor vuil dankzij de gelelektrolyt in de sonde
- Het dubbelwandige membraan van de pH-sonde garandeert een snelle, betrouwbare pH-meting
- Simultane weergave van pH-waarde en temperatuur op het duidelijke display
- Automatische eindwaardeherkenning (auto hold): de meting wordt automatisch vastgehouden zodra deze stabiel is
- Met de meegeleverde accessoires bent u optimaal uitgerust voor het meten van pH:
- TopSafe beschermhoes: deze is vaatwasmachinebestendig, hygiënisch en beschermt het meetinstrument tegen vuil, water en stoten. Veilig opgeborgen in de beschermhoes is het pH-meetinstrument waterdicht volgens beschermingsklasse IP 68
- Opbergkap met gel: de bewaarkap, gevuld met gelelektrolyt en bevestigd aan de pH-sonde, wordt gebruikt om de sonde tussen metingen door op te bergen
- Riem/wandhouder: wordt gebruikt om het meetinstrument aan de muur of aan een riem op te bergen
Als optionele accessoires bevelen we ook de kalibratie doseerflesjes aan, die worden gebruikt om de sonde te kalibreren. Als alternatief kun je de testo 206-pH1 startset bestellen, die kalibratie doseerflessen bevat.