testo 915i - Thermometer met dompel-/steekvoeler en smartphone-bediening

Artikelnummer: 0563 1915
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Temperatuurmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0563 1915
    EAN/GTIN 4029547023910
    Nummer fabrikant 0563 1915
    L-nummer L40540 499

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadloze temperatuurmeting: De testo 915i thermometer met smartphonebediening en Bluetooth maakt deel uit van het populaire Testo Smart Probes portfolio. De thermometer biedt snelle, betrouwbare meetresultaten en is veelzijdig en eenvoudig te gebruiken dankzij de robuuste sonde - waardoor het ideaal is voor het uitvoeren van uw temperatuurmetingen, bijvoorbeeld in vloeistoffen
    • testo 915i - Thermometer met dompel-/penetratiesonde en smartphone bediening
    • Robuuste, snel reagerende dompel-/penetratiesonde (TC type K, klasse 1), meetbereik -50 tot +400 °C
    • Hoge meetnauwkeurigheid tot ±1. 0 °C dankzij systeemkalibratie af fabriek
    • Voor snelle, draadloze temperatuurmeting in vloeistoffen, pasta's en halfvaste media
    • Innovatief vergrendelmechanisme op het handvat voor eenvoudige, veilige bevestiging van insteekbare Testo-meetsondes
    • Veelzijdig in alle temperatuurrelevante toepassingen: Compatibel met alle Testo en standaard type K thermokoppelsondes
    • testo Smart App: Weergave van meetwaarden, duidelijke grafische presentatie van temperatuurcurves, documentatie ter plaatse maken en versturen als PDF- of CSV-bestand
    • Automatische Bluetooth-verbinding met smartphones, tablets of compatibele Testo meetinstrumenten
    • Bluetooth met een bereik tot 100 m
    • Handige, robuuste behuizing
    • Dankzij de bewezen kwaliteit en grote duurzaamheid kunt u onder alle omstandigheden vertrouwen op uw Testo Smart Probe