testo 417 set 1 - Vleugelrad-anemometer met meettrechters

Artikelnummer: 0563 1417
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctioneel meetapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0563 1417
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547025815
Kopiëren
Nummer fabrikant 0563 1417
Kopiëren
L-nummer L40540 497
Kopiëren
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De compacte vaananemometer testo 417 in een kit incl. twee meettrechters is ontwikkeld om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken metingen uit te voeren op luchtinlaten en -uitlaten en plaatuitlaten van airconditioning- en ventilatiesystemen. De geïntegreerde 100 mm schoep zorgt snel voor nauwkeurige resultaten. Tijd- en puntgemiddelden en de volumestroom worden automatisch berekend in het instrument en weergegeven op het display. Hierdoor kunnen gebalanceerde woonhuisventilatiesystemen bijzonder efficiënt worden afgesteld - inclusief snelle documentatie met de testo Smart App
  • De App ondersteunt u niet alleen bij het configureren van het meetinstrument en neemt de weergave, opslag en documentatie van de meetwaarden over - het verandert uw smartphone ook in een tweede display. De testo 417 Kit 1 bevat twee meettrechters voor plaatuitlaten en ventilatieroosters. Deze kunnen eenvoudig aan de meetvaan worden bevestigd en dekken een breed scala aan uitlaatmaten en -formaten.