testo 106 set - Levensmiddelenthermometer

Artikelnummer: 0563 1063
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 1063
EAN/GTIN 4029547007569
Nummer fabrikant 0563 1063
L-nummer L40540 163

Omschrijving

Omschrijving:

Als je op zoek bent naar een thermometer die snel en betrouwbaar de kerntemperatuur van voedsel kan meten, zoek dan niet verder! De testo 106-voedselsondethermometer is nu verkrijgbaar als kit samen met een beschermhoes die ervoor zorgt dat je thermometer voldoet aan EN 13485, spatwaterdicht is en beschermd tegen het binnendringen van vuil. Daarnaast is er ook een clip voor veilig en eenvoudig opbergen (bijvoorbeeld aan een muur of aan uw riem)
  • De testo 106 voedselthermometer - de voordelen
  • De testo 106 HACCP-conforme voedselthermometer is ideaal voor het uitvoeren van snelle kerntemperatuurcontroles van verschillende soorten voedsel
  • Uiterst snelle resultaten - tot twee temperatuurmetingen per seconde!
  • Zichtbaar en hoorbaar alarm: LED licht op, alarm klinkt
  • Slanke, robuuste meetpunt die nauwelijks zichtbare priksporen achterlaat
  • Auto hold: automatische eindherkenningswaarde
  • Praktische accessoires - voordeel voor jou
  • TopSafe beschermhoes:
  • Vaatwasserbestendig
  • Waterdicht en vuilafstotend
  • IP67 beoordeeld
  • Voldoet aan EN 13485 bij gebruik met de beschermkoffer
  • Clip met sensorbeschermkap:
  • Beschermt de meettip tegen beschadiging - en de gebruiker tegen letsel
  • Clip om thermometer aan een muur of riem te bevestigen
  • Ideaal voor veilig opbergen