testo 465 - Toerentalmeter

Artikelnummer: 0563 0465
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Handtachometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 0465
EAN/GTIN 4029547006296
Nummer fabrikant 0563 0465
L-nummer L40550 70

Omschrijving

Omschrijving:

Met de testo 465 tachometer kunt u uw snelheidsmeting contactloos met slechts één hand uitvoeren.
  • De tachometer is daarom bijvoorbeeld geschikt voor het meten van roterende onderdelen zoals ventilatoren en assen
  • Om de snelheid te meten, plak je eenvoudig een reflecterende markering op het te meten object, richt je de zichtbare rode lichtstraal op de reflecterende markering en meet je de snelheid
  • De afstand tussen de tachometer en het te meten object is maximaal 600 mm
  • Een bijzonder praktische functie, De meegeleverde SoftCase is handig om de tachometer te beschermen
  • Bij de levering zijn ook reflexmarkeringen en een transportkoffer inbegrepen.