testo 416 - Digitale 16 mm vleugelrad-anemometer met app-koppeling

Artikelnummer: 0563 0416
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
    Producttype Klimaatmeetapparatuur

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0563 0416
    EAN/GTIN 4029547025785
    Nummer fabrikant 0563 0416
    L-nummer L40540 492

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met de compacte 16 mm anemometer testo 416 met telescopische sonde en App-aansluiting kun je eenvoudig, snel en nauwkeurig debietmetingen uitvoeren in ventilatiekanalen van airconditioning- en ventilatiesystemen.
    • De geïntegreerde telescoop kan tot 850 mm worden uitgeschoven, waardoor het gemakkelijker is om boven het hoofd of in kanalen met een grote diameter te werken
    • Om ervoor te zorgen dat je alle relevante informatie binnen handbereik hebt, berekent de testo 416 automatisch tijd- en puntgemiddelden en de luchthoeveelheid
    • En dankzij het compacte ontwerp en de robuuste behuizing kan de vaananemometer er ook tegen als de omstandigheden soms wat ruwer worden
    • Configuratie van het meetinstrument, weergave en opslag van meetwaarden en documentatie zijn allemaal bijzonder handig met de testo Smart App
    • Hiermee wordt je smartphone ook een tweede display.