testo 883 - Warmtebeeldcamera (320 x 240 pixels, handmatige focus, app, laser)

Artikelnummer: 0560 8830
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Warmtebeeldcamera

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 8830
EAN/GTIN 4029547023743
Nummer fabrikant 0560 8830
L-nummer L40540 441
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit, de automatische toewijzing/archivering van warmtebeelden aan het meetobject en de professionele beeldanalyse en rapportage is de testo 883 warmtebeeldcamera de perfecte partner voor servicetechnici, facility managers en energieconsultants voor gebouwen
  • Alle belangrijke informatie over de testo 883 warmtebeeldcamera
  • IR-resolutie van 320 x 240 pixels (met SuperResolution 640 x 480 pixels), handmatige scherpstelling en een zeer goede NETD van 40 mK zorgen voor de beste beeldkwaliteit - zodat u op betrouwbare wijze thermische afwijkingen in installaties en gebouwen kunt detecteren
  • testo SiteRecognition maakt intelligent beeldbeheer mogelijk. Thermische beelden worden automatisch toegewezen aan het juiste meetobject op basis van de QR-code op de meetlocatie - dit elimineert de noodzaak voor vervelende, handmatige beeldtoewijzing op de PC
  • testo IRSoft: Analyseer thermische beelden uitgebreid met de intuïtieve, professionele PC-software en maak indrukwekkende rapporten in een korte tijd
  • testo ScaleAssist: Automatische contrastaanpassing voor objectief vergelijkbare warmtebeelden en eenvoudigere detectie van zwakke plekken
  • testo Thermography App: Met de app wordt je smartphone/tablet een tweede display en een afstandsbediening voor je warmtebeeldcamera. Je kunt snel rapporten rapporten ter plaatse maken, verzenden of opslaan
  • Verwisselbare telelens voor objecten op afstand en buitenopnamen
  • Handmatige scherpstelling voor scherpe warmtebeelden vanaf 10 cm afstand
  • Bediening mogelijk via touchscreen en joystick
  • Draadloze overdracht van meetwaarden van een stroomtang of vochtigheidssonde rechtstreeks in het warmtebeeld via Bluetooth®
  • Meer voordelen voor servicetechnici en facility managers
  • Eenvoudig te bedienen - slim beheer van beelden en gegevens dankzij testo SiteRecognition: automatische toewijzing van warmtebeelden aan het juiste meetobject met behulp van QR-code, Data Matrix-code, barcode of Testo 2D-code, overdracht van meetlocaties uit bestaande inventarislijsten, export van werkresultaten (in . xls-formaat) maakt verdere verwerking in programma's van derden mogelijk
  • Smart: Voer snelle analyses direct ter plaatse uit met de Testo Thermography App en deel warmtebeelden direct met collega's
  • Networked: Draadloze overdracht van meetwaarden van de Testo-klemmenmeter direct in het warmtebeeld - zo kunt u bijvoorbeeld bij het controleren van schakelkasten de belastingsstatus direct in het warmtebeeld documenteren en de toestand van de installatie betrouwbaar beoordelen
  • Intuïtieve bediening via touchscreen en joystick
  • Meer voordelen voor energieadviseurs in gebouwen
  • Maak snel en eenvoudig een professioneel rapport: De rapportwizard leidt u stap voor stap door het rapportcreatieproces met behulp van opgeslagen standaardsjablonen. Of u kunt de rapportontwerper gebruiken om aangepaste sjablonen te maken: De vochtigheidsmodus visualiseert het risico op schimmel op thermische zwakke plekken direct in het warmtebeeld met behulp van stoplichtkleuren (rood, geel, groen)
  • Slim: Thermografie en live streaming - met de testo Thermografie App kan uw klant de meting eenvoudig volgen op een smartphone/tablet
  • Netwerkt: Draadloze transmissie van meetwaarden van de optionele vochtigheidssonde live in vochtigheidsmodus - uw waarden zijn altijd up-to-date, bijvoorbeeld wanneer u van kamer verandert
  • Flexibel: Verwisselbare lenzen en handmatige scherpstelling voor scherpere beelden en nauwkeurigere resultaten vanaf verschillende afstanden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen