testo 735-1 - temperatuurmeter (3-kanaals)

Artikelnummer: 0560 7351
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 7351
EAN/GTIN 4029547004384
Nummer fabrikant 0560 7351
L-nummer L40550 91

Omschrijving

Omschrijving:

Het testo 735-1 temperatuurmeetinstrument kan bijna alle meettaken aan. Dat komt omdat de uitgebreide selectie van optionele sensoren een betrouwbare temperatuurmeting mogelijk maakt op een groot aantal gebieden. Dit betekent dat u het meetinstrument bijvoorbeeld kunt gebruiken in chemische laboratoria voor temperatuurmeting in agressieve media, voor het meten van de temperatuurverdeling in klimaatkasten en koelkasten, voor het kalibreren van stationaire temperatuursensoren of in de voedingsmiddelenindustrie voor het meten van de kerntemperatuur
  • Meting van oppervlaktetemperatuur, luchttemperatuur en kerntemperatuur - op maximaal 6 locaties tegelijkertijd
  • Of u nu werkt met kerntemperaturen, oppervlaktetemperaturen of luchttemperaturen - kies de geschikte temperatuurvoelers uit onze grote selectie voelers en meet de temperatuur op maximaal zes locaties tegelijkertijd met de testo 735-1
  • Het temperatuurmeetinstrument heeft één sonde-ingang voor het aansluiten van zeer nauwkeurige Pt100 sondes en twee ingangen voor het aansluiten van snelle thermokoppels van het type K, T, J en S
  • Profiteer ook van draadloze overdracht van meetgegevens. Met de optionele radiomodule kunt u metingen ontvangen van maximaal drie extra optionele draadloze temperatuursensoren op de testo 735-1. De draadloze sensoren verzenden de temperatuurwaarden naar de sensor. De draadloze sensoren verzenden de temperatuurwaarden naar het temperatuurmeetinstrument over een afstand van maximaal 20 meter zonder obstructies. Draadloze meting stelt u in staat om schade aan kabels of hinderlijke bediening te voorkomen
  • Nauwkeurige temperatuurmeting met Pt100 temperatuursonde
  • Pt100 technologie stelt u in staat om zeer nauwkeurige temperatuurmetingen te realiseren met de testo 735-1. De uiterst nauwkeurige Pt100 dompel-/penetratiesonde (optioneel) bereikt zo een systeemnauwkeurigheid tot 0,05 °C met een resolutie van 0,001 °C. Het temperatuurmeetinstrument is daarom bij uitstek geschikt als werkstandaard voor het kalibreren van stationaire temperatuurvoelers
  • Het testo 735-1 temperatuurmeetinstrument biedt geweldige functies en werkt volgens de normen
  • De testo 735-1 geeft niet alleen de temperaturen weer die op dat moment worden gemeten. Min./max. en gemiddelde waarden worden ook weergegeven op het display van het instrument. Als er twee temperatuurvoelers zijn aangesloten, berekent het temperatuurmeetinstrument het temperatuurverschil en geeft dit weer als delta T. Bovendien klinkt er een akoestisch alarm als de grenswaarden worden onderschreden of overschreden. U kunt de grenswaarden vrij definiëren
  • De displayverlichting maakt het ook mogelijk om meetwaarden gemakkelijk af te lezen, zelfs in een donkere omgeving. Bovendien is het testo 735-1 temperatuurmeetinstrument waterdicht volgens beschermingsklasse IP 65, is het getest volgens EN 13485, voldoet het aan HACCP en heeft het een internationale HACCP-certificering
  • Documentatie van meetgegevens op locatie via de testo snelprinter
  • Als u bewijs nodig hebt van de gemeten temperatuurwaarden, bieden wij onze optionele testo snelprinter aan als accessoire voor het temperatuurmeetinstrument. U kunt deze gebruiken om de huidige temperatuurwaarden of de min./max. waarden ter plaatse af te drukken
  • Gebruik ook de praktische cyclische printfunctie op de testo 735-1. Deze maakt niet alleen het afdrukken van temperatuurmetingen mogelijk, maar ook het afdrukken van temperatuurgegevens. Hiermee kunnen niet alleen afzonderlijke meetwaarden worden afgedrukt, maar ook hele meetreeksen op de testo-snelprinter met vrij instelbare intervallen (bijvoorbeeld eenmaal per minuut)
  • Wij raden u aan de testo 735-2 versie te gebruiken voor het opslaan, documenteren en archiveren van meetgegevens. Dit temperatuurmeetinstrument heeft ook een meetgeheugen en pc-software.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen