testo 440 dP multifunctioneel meetinstrument incl. verschildruk - testo 440 dP klimaat-meetinstrument incl. verschildruk

Artikelnummer: 0560 4402
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuurmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 4402
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547019890
Kopiëren
Nummer fabrikant 0560 4402
Kopiëren
L-nummer L40540 363
Kopiëren
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik het testo 440 dP luchtsnelheid en IAQ meetinstrument in combinatie met de hoogwaardige, digitale sondes om alle luchtsnelheid en IAQ parameters te meten en op te slaan (sondes apart bestellen). Er kunnen maximaal 3 sondes tegelijkertijd worden aangesloten: een Bluetooth sonde, een bedrade sonde en een temperatuursonde met type K thermokoppelaansluiting. Automatische sondedetectie en duidelijk gestructureerde meetmenu's garanderen een eenvoudige bediening en zullen uw dagelijkse werk vergemakkelijken.

Er is al een drukverschilsensor geïntegreerd in de testo 440 dP. Dit maakt het mogelijk om metingen aan filters en ventilatoren uit te voeren, evenals Pitotbuis- en K-factor metingen (Pitotbuis apart bestellen).

Meten in slechts een paar klikken met het multifunctionele meetinstrument testo 440 dPVoer uw metingen snel en eenvoudig uit: het luchtsnelheids- en IAQ-meetinstrument detecteert automatisch elke aangesloten sonde. Dit betekent dat u de parameters niet handmatig opnieuw hoeft in te stellen als u van sonde wisselt. Duidelijk gestructureerde meetmenu's voor het meten van de volumestroom in kanalen/bij uitlaten, trechtermeting, het bepalen van de volumestroom via drukverschil en K-factor, het meten van de mate van turbulentie, het bepalen van het koel-/verwarmingsvermogen, schimmeldetectie en langetermijnmeting bieden u optimale ondersteuning tijdens uw dagelijkse werkzaamheden.

Draadloos en ruimtebesparend: meer toepassingen, minder apparatuurNaadloos veelzijdig: een universeel handvat kan worden aangesloten op alle tasterkoppen – zo kunt u meer toepassingen aan met minder apparatuur en bespaart u ruimte.

Het Bluetooth handvat maakt het eenvoudiger om uw metingen uit te voeren en zorgt voor minder kabelwarboel in de koffer. Het maakt het mogelijk om metingen uit te voeren zonder lastige kabelverbinding en het draagt meetwaarden over tot een afstand van 20 m. Of als praktisch alternatief kunt u het kabelhandvat gebruiken om testo tasterkoppen aan te sluiten. Dit is een voordeel als Bluetooth-signalen niet zijn toegestaan.

Praktisch beheer van meetgegevensHet multifunctionele meetinstrument slaat tot max. 7500 meetprotocollen op. 7500 meetprotocollen op, die kunnen worden uitgelezen via een USB-poort en verder verwerkt als CSV-bestand op uw computer (bijv. met Excel). Met de testo BLUETOOTH/IRDA printer (apart bestellen a.u.b.) heeft u de mogelijkheid om direct ter plaatse een afdruk van de meetgegevens te maken.

Intelligent kalibratieconcept voor maximale precisieBij het gebruik van onze digitale tasters kunt u vertrouwen op nauwkeurige meetresultaten, omdat meetonzekerheid met het meetinstrument tot het verleden behoort. U hoeft de tasters alleen op te sturen voor kalibratie. Het multifunctionele meetinstrument kan dus continu gebruikt blijven worden.

Voordelen van meten met het testo 440 dP luchtsnelheid en IAQ meetinstrumentNauwkeurig en betrouwbaar in kanalen en bij luchtuitlaten
  • Groot assortiment aansluitbare sondes: warmtedraad- en schotelsondes (Ø 16 mm) voor metingen in kanalen; grote schotelsondes van Ø 100 mm voor metingen bij lucht-/plafonduitlaten
  • Bereken snel de volumestroom: Configureer in het meetmenu eenvoudig de afmetingen en geometrie van de doorsnede van het kanaal en zie direct de volumestroom weergegeven op het meetinstrument
  • Het is zelfs eenvoudig om metingen uit te voeren in bijzonder grote kanalen. Dit komt doordat de uitschuifbare telescoop op de warmdraad- en lamellensonde (Ø 16 mm) met universele handgreep verder kan worden verlengd met de telescoopverlenging – waardoor je een totale lengte van 2 meter kunt bereiken
  • Metingen aan lucht-/plafonddoorvoeren gaat moeiteloos en zonder ladder. Monteer de vane sonde (Ø 100 mm) met de uitschuifbare telescoop met 90° hoek en, indien nodig, met de telescoopverlenging (beide afzonderlijk te bestellen)
  • Gebruik de vane sondes in combinatie met de testovent meettrechters en stroomrichters om inkomende/uitgaande lucht te testen bij plaatuitlaten, ventilatieroosters en werveluitlaten
  • Praktische Bluetooth interface: Gebruik de luchtsnelheidssondes om te meten zonder lastige kabels, bedien het meetinstrument door op de knop op het handvat van de sonde te drukken, bijv. bijvoorbeeld een getimede gemiddelde berekening starten of stoppen
  • Gebruik de praktische magneten om het multifunctionele meetinstrument stevig te bevestigen aan metalen oppervlakken (bijv. ventilatiekanalen)

Langetermijnbewaking van de binnenluchtkwaliteit
  • De juiste sonde voor uw behoeften: sondes voor CO2, CO, luchttemperatuur en luchtvochtigheid zijn verkrijgbaar als varianten met Bluetooth of met vaste kabel
  • Gemakkelijk in gebruik: voer de meetperiode en het interval in het menu in voor langdurige metingen en volg deze in de loop van de dag
  • Intern geheugen voor maximaal 7500 meetprotocollen

Turbulentiemeting conform EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Haal een hoge mate van nauwkeurigheid, zelfs bij lage luchtsnelheden, met een turbulentiesonde
  • Automatische berekening van het tochtrisico en de mate van turbulentie volgens EN ISO 7730/ASHRAE 55
  • Voor gemakkelijke metingen op verschillende hoogten raden we aan ons meetstatief te gebruiken voor metingen op comfortniveau. Hierdoor is het heel eenvoudig om turbulentiesondes te plaatsen in overeenstemming met de normen

Serie sondes voor cleanrooms en laboratoria
  • Zuurkastsonde voor zeer nauwkeurige luchtsnelheidsmeting in zuurkasten
  • Dankzij de lage opstartsnelheid van 0. 1 m/s is de zeer nauwkeurige vaanvoeler (Ø 100 mm) ideaal voor laminaire stromingsmetingen in cleanrooms. Verkrijgbaar als variant met Bluetooth of met vaste kabel
  • Hogeprecisie temperatuur-/vochtigheidssonde (0636 9771 of 0636 9772) met een nauwkeurigheid van ±(0,6% RH + 0,7% van m.v.) in het bereik van 0 tot 90% RH voor het meten van de vochtigheid in cleanrooms

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen