testo 410-2 - Vleugelradanemometer

Artikelnummer: 0560 4102
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Temperatuur- en stromingsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0560 4102
    EAN/GTIN 4029547008245
    Nummer fabrikant 0560 4102
    L-nummer L40550 140

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met zijn handige formaat is onze testo 410-2 vaananemometer uiterst praktisch voor snelle controlemetingen bij ventilatieroosters en buiten. Met de vast geïnstalleerde vaan (diameter 30 mm) kun je zelfs lage luchtsnelheden van 0,4 m/s tot 20 m/s meten
    • De anemometer is uitgerust met onze Testo vochtigheidssensor met langdurige stabiliteit en met een NTC temperatuursensor met een meetbereik van -10 tot +50 °C voor het inspecteren van de luchtcondities. Hiermee kun je dus betrouwbaar de luchttemperatuur en luchtvochtigheid meten. De testo 410-2 geeft met één druk op de knop nog andere parameters weer: het dauwpunt en de natteboltemperatuur, maar ook de windkracht Beaufort en de gevoelstemperatuur, dat is de temperatuur die een persoon waarneemt als gevolg van windgerelateerde afkoeling
    • De anemometer biedt praktische accessoires en nuttige functies
    • We hebben de anemometer met schoepen voorzien van een beschermkap met clip-on. Dit biedt betrouwbare bescherming als u de testo 410-2 niet meteen gebruikt. Tijdens de meting kun je de polsband gebruiken, die voorkomt dat de anemometer valt
    • Kijk eens naar de handige functies van de anemometer:
    • Eenpuntsgemiddelde: berekening van de gemiddelde luchtsnelheid, bijvoorbeeld bij ventilatieroosters (luchtuitlaten)
    • Hold-functie: maakt het mogelijk de huidige meetgegevens met betrekking tot luchtsnelheid, vochtigheid en luchttemperatuur op te slaan en met elkaar te vergelijken
    • Max/min-waarden: toont de minimum- of maximumwaarden sinds de anemometer voor het laatst werd ingeschakeld of gereset
    • Illuminated display: lees uw metingen snel en gemakkelijk af, zelfs bij slecht zicht
    • Selecteerbare eenheden: luchtsnelheid: m/s, km/h, fpm, mph, kts en Beaufort; luchttemperatuur: °C, °F en gevoelstemperatuur; vochtigheid: relatieve vochtigheid, nattebol- en dauwpunttemperatuur