testo 115i - Tangthermometer met smartphone-bediening

Artikelnummer: 0560 2115 02
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 2115 02
EAN/GTIN 4029547022487
Nummer fabrikant 0560 2115 02
L-nummer L40540 431

Omschrijving

Omschrijving:

Professionele meettechnologie is nu mobiel: als het gaat om het meten van temperatuur op ver uit elkaar liggende meetpunten in het bijzonder, maakt de testo 115i het een stuk eenvoudiger - dankzij de draadloze verbinding met uw smartphone of tablet. Bij gebruik in combinatie met het testo 549i drukmeetinstrument kunnen ook individuele parameters van koelsystemen worden berekend
  • Meten via de app biedt veel voordelen
  • Metingsgegevens worden draadloos verzonden van de klemthermometer naar de testo Smart App en kunnen gemakkelijk worden bekeken op je smartphone of tablet - als grafiek of in tabelvorm. Temperatuurveranderingen zijn dus onmiddellijk zichtbaar. Tot slot kan het rapport met meetgegevens direct worden gemaild als pdf- of Excel-bestand. Dit bespaart je tijd, waardoor je je efficiëntie verder kunt verhogen
  • *Onze tip: Gebruik de testo 115i als een sonde in combinatie met het juiste IAQ-meetinstrument van Testo.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen