Waterbestendige mini steekthermometer

Artikelnummer: 0560 1113
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 1113
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547010934
Kopiëren
Nummer fabrikant 0560 1113
Kopiëren
Fabrikant Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Laag in prijs, hoog in prestatie: de waterdichte minisondethermometer meet de kerntemperatuur van vloeibare, zachte en poedervormige media en de temperatuur van de omgevingslucht
  • En als je je metingen hebt uitgevoerd, kun je de minisondethermometer onder stromend water schoonmaken of in de vaatwasser stoppen voordat je hem terugplaatst in de meegeleverde beschermhoes. De minisondethermometer heeft ook een geïntegreerde clip zodat hij niet uit je borstzak glijdt
  • Er zijn veel verschillende toepassingen voor de waterdichte minisondethermometer
  • Van het controleren van het zondagse gebraad (maar vergeet het niet uit de oven te halen!) tot het uitvoeren van temperatuurcontroles tijdens productieprocessen; van het meten van de luchttemperatuur in airconditioningunits tot het controleren van de temperatuur van verschillende media in tuincentra of laboratoria. Omdat de minisondethermometer gebruikt kan worden om zowel de lucht- als de kerntemperatuur van verschillende materialen te meten, is hij ideaal voor gebruik in een groot aantal verschillende toepassingen en omgevingen.