testo 106 - Levensmiddelen thermometer

Artikelnummer: 0560 1063
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 1063
EAN/GTIN 4029547007552
Nummer fabrikant 0560 1063
L-nummer L40540 228

Omschrijving

Omschrijving:

Met de testo 106 voedselthermometer kun je snel en nauwkeurig de kerntemperatuur van voedsel (of andere halfvaste producten) meten. Hij kan tot twee metingen per seconde uitvoeren. Dankzij deze indrukwekkende prestaties is de voedselthermometer perfect voor snelle controles tijdens voedselcontroles (bijvoorbeeld in industriële keukens, catering, restaurantketens of de detailhandel)
  • Dit is wat de testo 106 voedselthermometer biedt
  • De testo 106 voedselthermometer is voorzien van een NTC-temperatuursonde die niet alleen nauwkeurig de kerntemperatuur van uw producten meet, maar ook nauwelijks waarneembare gaatjes achterlaat (dankzij de smalle meetpunt met een diameter van 2,2 mm)
  • Als gebruiker kunt u uw eigen grenswaarden instellen; als deze worden overschreden, waarschuwt de voedselthermometer u met een visueel en akoestisch alarm. Dit betekent dat u onmiddellijk ziet en hoort wanneer kritieke temperaturen worden bereikt. Een andere uiterst praktische functie is de automatische eindwaardeherkenning (auto hold)
  • HACCP-conforme metingen met de testo 106 thermometer
  • De voedselthermometer wordt geleverd met een beschermkap voor de sonde om de meetpunt te beschermen tegen beschadiging. We bieden ook de onverwoestbare en IP 67-conforme waterdichte TopSafe beschermhoes (apart te bestellen). In combinatie met de TopSafe-behuizing is de testo 106 een EN 13485-gecertificeerde en HACCP-conforme thermometer. Hiermee kunt u eenvoudig voedselcontroles uitvoeren volgens de strenge voorschriften van HACCP en EN 13485.