testo 104-IR - Multifunctionele infrarood en steekthermometer

Artikelnummer: 0560 1040
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 1040
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547011870
Kopiëren
Nummer fabrikant 0560 1040
Kopiëren
L-nummer L40550 73
Kopiëren
Fabrikant Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 104-IR voedselveiligheidsthermometer is ideaal voor het uitvoeren van temperatuur- en voedselveiligheidscontroles. En omdat hij in elke broekzak past, is hij er altijd wanneer je hem nodig hebt voor het uitvoeren van controles op binnenkomende goederen, steekproefsgewijze controles tijdens transport of voedselinspecties in de detailhandel
  • Sonde-thermometer en infraroodthermometer in één
  • De testo 104-IR is uitgerust met een uiterst nauwkeurige 2-punts laser en 10:1 optiek die het exacte meetbereik weergeven en je in staat stellen om snelle en nauwkeurige contactloze oppervlaktetemperatuurmetingen uit te voeren. De 2-in-1 thermometer is vooral handig voor het controleren van binnenkomende goederen en voor het scannen van de oppervlaktetemperatuur van zowel afzonderlijke voedingsmiddelen als hele pallets
  • De inklapbare sonde-thermometer wordt gebruikt om de kerntemperatuur van voedingsmiddelen zoals vlees en worstvlees te meten. Deze wordt over het algemeen gebruikt als de infrarode oppervlaktemetingen niet binnen de voorgeschreven drempelwaarden vallen. De sonde kan worden ingeklapt als hij niet wordt gebruikt, ter bescherming tegen breuk
  • Snel en eenvoudig te gebruiken. Beproefd in het veld
  • De thermometer wordt onmiddellijk geactiveerd als de sondesensor wordt ingeklapt. Druk gewoon op een toets om de infraroodmeting te starten. De resultaten worden weergegeven op een groot, gemakkelijk af te lezen display. Omdat de toetsen zelf gemakkelijk te begrijpen zijn, is het niet nodig om mensen te instrueren hoe ze de thermometer moeten gebruiken. Tot slot is de infraroodthermometer voor voedselveiligheid waterdicht en IP65-geclassificeerd
  • Toepassingsgebieden
  • Het maakt niet uit of het voedsel in kwestie wordt geleverd, wordt vervoerd of wordt opgeslagen - in alle drie de gevallen is het noodzakelijk dat de koudeketen te allen tijde wordt gehandhaafd. De testo 104-IR voedselveiligheidsthermometer is ideaal om ervoor te zorgen dat de voorgeschreven temperatuur op elk punt in de koudeketen wordt gehandhaafd. En zoals alle testo temperatuurmeters voor de voedingsmiddelenindustrie is de testo 104-IR EN 13485 gecertificeerd en voldoet hij aan de HACCP-normen.