testo 460 - Tachometer

Artikelnummer: 0560 0460
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Handtachometer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 0460
Kopiëren
EAN/GTIN 4029547008252
Kopiëren
Nummer fabrikant 0560 0460
Kopiëren
L-nummer L40550 144
Kopiëren
Fabrikant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De lichte, compacte testo 460 toerentalmeter biedt u snelle en betrouwbare aflezingen bij het uitvoeren van controles op ventilatoren, krukassen en motoren. En omdat de controles kunnen worden uitgevoerd terwijl de machines nog draaien, hoeft u de productie niet te stoppen of machines stil te leggen
  • Metingen uitvoeren met de testo 460 toerenteller
  • Haal de lichtgewicht meter uit de praktische riemtas en plaats de handriem voorzichtig om uw pols om te voorkomen dat de toerenteller per ongeluk op de grond valt. De compacte toerenteller is nu klaar voor gebruik
  • Bevestig de zelfklevende reflecterende markeringen, die op elk moment kunnen worden bijbesteld, op het meetobject. De tachometer zendt een LED-meetvlek uit die het midden van het meetgebied markeert. Het meetpunt is nu uitgelijnd met de reflecterende markering
  • Dat is alles! U kunt uw testo 460 tachometer nu gebruiken om snelle en nauwkeurige metingen uit te voeren op het meetobject vanaf elke afstand tussen 10 en 40 cm
  • De testo 460 heeft ook een hold-functie die de laatste meting op het display bevriest voor extra gebruiksgemak en een display met achtergrondverlichting waardoor het ideaal is voor gebruik in alle lichtomstandigheden. Min/max-waarden zijn toegankelijk met één druk op de knop
  • Vervang de beschermkap en plaats de toerentalmeter terug in de riemtas waar hij veilig kan worden opgeborgen tot de volgende keer dat je hem nodig hebt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen