Process analysis package

Artikelnummer: 0554 8902
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Beheersoftware

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0554 8902
EAN/GTIN 4029547012846
Nummer fabrikant 0554 8902

Omschrijving

Omschrijving:

Sequence-opslag: opname en opslag in vrij te kiezen intervallen (3 sec.
  • tot 1h) direct in de camera, draadloos en zonder pc Start van opname vrij te kiezen: handmatig, na aftellen of wanneer grenswaarde wordt overschreden of niet wordt bereikt Gesynchroniseerde automatische sluiter Opslagformaten selecteerbaar: video (vmt), warmtebeeld (bmt), of warmtebeeld en echt beeld (bmt+) Volledig radiometrische opslag van alle gegevens Volledig radiometrische video: Live online meting in realtime met een frequentie tot 25 Hz Export van meetgegevens naar verschillende formaten, bijv. .xls of
  • mpeg Opname van afzonderlijke beelden (snapshots) van online metingen of video's Instelling van maximaal 15 meetpunten die in de tijd kunnen worden weergegeven als temperatuur-tijddiagram Instelling van maximaal vijf profiellijnen om het temperatuurprofiel van meetobjecten te onderzoeken Automatische hot/cold spot-detectie Procesanalyse met warmtebeeldcamera testo 890 De high-end warmtebeeldcamera testo 890 biedt de hoogste precisie, zelfs voor de meest veeleisende gebruikers uit research & development of engineeringbureaus: warmtebeelden in megapixel-kwaliteit
  • Met zijn uitstekende beeldkwaliteit is de testo 890 bijzonder geschikt voor sequentieopslag direct in het instrument
  • De camera heeft een gesynchroniseerde automatische sluiter die altijd een optimale beeldkwaliteit garandeert, zelfs bij zeer lange belichtingen; zonder de opname te onderbreken
  • Het procesanalysepakket kan worden gebruikt in de warmtebeeldcamera's: testo 885-2 testo 890-2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen