855/1 TIN-Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

Artikelnummer: 05480222001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05480222001
    EAN/GTIN 4013288041029
    Nummer fabrikant 05480222001
    L-nummer L60020 1840

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige bits met extreem harde titanium-nitride (TiN)-coating voor continu belasting zoals bij seriematig schroeven.
    • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

    Voordeel:

    • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
    • Extreem harde titanium-nitride (TiN)-coating voor langdurige belastingen
    • Uitermate geschikt voor seriematig schroeven
    • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

    Levering:

    • 855/1 TiN bits, PZ 2 x 25 mm