842/4 Zeskant Bits Kogelkop, 7/64″ x 89 mm

Artikelnummer: 05380125001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05380125001
    EAN/GTIN 4013288156594
    Nummer fabrikant 05380125001
    L-nummer L60020 2297

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik.
    • Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
    • o.
    • v.
    • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.
    • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

    Voordeel:

    • Voor binnenzeskant-schroeven
    • Zeskantkogelkop voor werken in lastige montageposities
    • Taai-hard, voor universeel gebruik
    • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

    Levering:

    • 842/4 Bits, 7/64″ x 89 mm