334/368/6 Schroevendraaierset + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05347778001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05347778001
    EAN/GTIN 4013288122735
    Nummer fabrikant 05347778001
    L-nummer L60020 3615

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 6-delige schroevendraaierset met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
    • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
    • Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
    • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
    • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

    Voordeel:

    • Schroevendraaier voor Phillips recess vierkant-, sleuf- en kruiskopschroeven
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
    • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
    • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

    Levering:

    • 334/368/6 Screwdriver set and rack, 6 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8 x 4 x 100 mm; 2x 368 Screwdriver for square socket head screws: # 1x80 mm, # 2x100 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen