Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18-delig

Artikelnummer: 05347108001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05347108001
EAN/GTIN 4013288182401
Nummer fabrikant 05347108001
L-nummer L60020 3393

Omschrijving

Omschrijving:

  • 16 VDE-wisselklingen met 2 handhouders 817 VDE Kraftform in robuust riemetui.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1
  • Meercomponenten Kraftform-handhouder VDE-geïsoleerde met wegrolbescherming
  • VDE-wisselklingen, 154 mm lang
  • In robuust vouwetui
  • Individueel getest

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1, 18 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4x2.5x154 mm, 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6.3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8.1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen