899/4/1 Universele bithouder, 1/4″ x 50 mm

Artikelnummer: 05347100001
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05347100001
EAN/GTIN 4013288095268
Nummer fabrikant 05347100001
L-nummer L60020 3008

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie.
  • De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder.
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
  • 1/4″ zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Universele houder voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet
  • De veerring garandeert optimale positionering van het gereedschap in de houder
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast

Levering:

  • 899/4/1 SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm