Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31-delig

Artikelnummer: 05346293001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05346293001
EAN/GTIN 4013288145765
Nummer fabrikant 05346293001
L-nummer L60020 3973

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Wera bit-ratel: Een symbiose van kracht en schoonheid.
  • Uitermate robuust dankzij smeedijzeren uitvoering.
  • Geschikt voor draaimomenten tot zo'n 65 Nm.
  • De kleine uitvoering is met name bedoeld voor schroeven op plaatsen waar weinig ruimte is.
  • Het geribde wiel maakt snel schroeven mogelijk.
  • Wordt geleverd als set, in de beproefde Wera Bit-Check met dopadapter en riemclip.
  • Gereedschap laat zich eenvoudig plaatsen en verwijderen.
  • Uiterst robuust en lange levensduur.

Voordeel:

  • Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
  • Wera bitratel voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is
  • Ideaal voor schroeven in krappe ruimtes
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • In handzame en robuuste bit-check

Levering:

  • Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm