851/1 RH Bits Phillips, PH 2 x 25 mm

Artikelnummer: 05346281001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05346281001
EAN/GTIN 4013288107176
Nummer fabrikant 05346281001
L-nummer L60020 2958

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor Phillips-schroeven.
  • Met geringere schachtdiameter om ook dieper gelegen plekken te kunnen bereiken.
  • Schroeven verzinken zonder het oppervlak te beschadigen.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • Met gereduceerde schachtdiameter
  • Geprofileerde versie
  • Extra hard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 851/1 RH bits, PH 2 x 25 mm