2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier, 0.028″ x 40 mm

Artikelnummer: 05345284001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05345284001
EAN/GTIN 4013288152206
Nummer fabrikant 05345284001
L-nummer L60020 3526

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-schroevendraaier voor binnenzeskant-schroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 2054 Screwdriver for hexagon socket screws for electronic applications, 0.028″ x 40 mm