867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

Artikelnummer: 05345026001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05345026001
EAN/GTIN 4013288113528
Nummer fabrikant 05345026001
L-nummer L60020 2627

Omschrijving

Omschrijving:

  • Harde bits voor binnen TORX® schroeven.
  • Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Harde uitvoering
  • 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera aansluiting serie 9)
  • Voor directe aansluiting op de machine

Levering:

  • 867/9 C TORX® bits, halfmoon, TX 8 x 44 mm