853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd, PH 2 x 50 mm

Artikelnummer: 05323780001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05323780001
EAN/GTIN 4013288165190
Nummer fabrikant 05323780001
L-nummer L60020 3969

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten; met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen, extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor kruiskop Phillips
  • ACR® (Anti Cam-Out Ribs) tegen uitglijden uit de schroefkop
  • Permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten
  • Met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 853/4 ACR® SL bits with sleeve, magnetized, PH 2 x 50 mm