335/350/367/7 Schroevendraaiserset Kraftform Plus Lasertip + houder, 7-delig

Artikelnummer: 05320540001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05320540001
EAN/GTIN 4013288094704
Nummer fabrikant 05320540001
L-nummer L60020 2743

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7-delige schroevendraaierset met Kraftform-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
  • Med værktøjsfinderen ″Take it easy″: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor sleuf, Phillips recess, Pozidriv en TORX® schroeven
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • 335/350/367/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 7 pieces; 1x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8 x 4 x 100 mm; 3x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm