V-blok (paar) ss met klem, gehard 75x55x55 mm, ø5-50

Artikelnummer: 0522207
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0522207
    EAN/GTIN 4029713056629
    Nummer fabrikant 0522207
    L-nummer L40510 2301

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Speciaal staal
    • Vlakheid, parallellisme en haakse tolerantie is 4 µm
    • 2 x 90° groeven
    • In paren bewerkt
    • Het eindvlak en de basis zijn hoekig

    Omschrijving:

    Dubbel prismapaar met klembeugel van gehard speciaal staal, afmetingen 75 x 55 x 55 mm, voor as-Ø 5 - 50 mm, parallelliteit 0,004 mm, 2 x 90° insnijdingen, geleverd in een doos

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen