V-blok (paar), gehard, nauwkeurigheid 0.005mm 5 - 75mm

Artikelnummer: 0520104
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0520104
EAN/GTIN 4029713214234
Nummer fabrikant 0520104
L-nummer L40510 1971

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal, gehard
  • Vlakheid, parallellisme en haakse tolerantie is 4 µm
  • 90°-groeven, per paar bewerkt

Omschrijving:

Prismapaar gemaakt van speciaal staal, gehard. Tolerantie vlakheid, evenwijdigheid en loodrechtheid 0,004mm. 90° insnijding per paar bewerkt. Oppervlakken voorkant en basis hoekig. Afmetingen 200x65x55mm, voor assen dia. 5-75mm. Geleverd per paar.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen