V-blok (paar), gehard, nauwkeurigheid 0.005mm 5 - 60mm

Artikelnummer: 0520103
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0520103
    EAN/GTIN 4029713214227
    Nummer fabrikant 0520103

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Speciaal staal, gehard
    • Vlakheid, parallellisme en haakse tolerantie is 4 µm
    • 90°-groeven, per paar bewerkt

    Omschrijving:

    Prismapaar gemaakt van speciaal staal, gehard. Tolerantie vlakheid, evenwijdigheid en loodrechtheid 0,004mm. 90° insnijding per paar bewerkt. Oppervlakken voorkant en basis hoekig. Afmetingen 150x55x45mm, voor assen dia. 5-60mm. Geleverd per paar.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal gehard staal

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen