9780 Schuimrubberen inzetstuk met KNIPEX tangen Set 1, 3-delig

Artikelnummer: 05150180001
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05150180001
Kopiëren
EAN/GTIN 4013288225153
Kopiëren
Nummer fabrikant 05150180001
Kopiëren
L-nummer L60020 4926
Kopiëren
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; compleet uitgerust met 1 KNIPEX kombitang, 1 KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang en 1 KNIPEX kraft-sideavbiter.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9780 Foam insert KNIPEX pliers set 1, 3 pieces; 1x KNIPEX Combination Pliers 03 05 180: 180 mm; 1x KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers 87 05 250: 250 mm; 1x KNIPEX High Leverage Diagonal Cutter 74 05 160: 160 mm; 1x 9880 Foam insert KNIPEX pliers set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen